カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- ホンダ(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「mat-2p」の検索結果

マルチカプラ MAT型 プラグ(ねじ固定型)
日東工器¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から8日以内出荷一回の接続で複数の配管を同時に接続。 自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。用途複数配管用(自動)材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)流体空気・水・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)7.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]