カテゴリ
- 空圧工具(20)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- コガネイ(319)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- IDEC(和泉電気)(10)
- 丸一ゴム工業(6)
- 三菱電機(5)
- Gigastone(5)
- 彗星電子システム(5)
- CKD(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- ミヤコ自動車(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- エスコ(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- 富士電機(3)
- NVIDIA(エヌビディア)(3)
- Seeed Studio(3)
- Petronas(3)
- ミヤナガ(2)
- ブランドをもっと見る
「mb-3a」の検索結果

電動ミニベベラー
日東工器¥72,980税込¥80,2781台欠品中付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本仕様電動式小型面取り機二重絶縁トラスコ品番116-6484質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000定格電流(A)4.5定格消費電力(W)430本体寸法(mm)全長278面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5面取り角度(°)45