カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- SK11(1)
「mc-04shl」の検索結果
特価

マイクロカプラ ソケット(L型チューブ取り付け用)
日東工器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)SUS質量(g)13.6流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
マイクロカプラ ソケット (L型ホース取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。トラスコ品番113-2989材質(本体)真鍮(クロムめっき)質量(g)15.2流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップル(L型)バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)8寸法D(Φmm)9.5寸法Bs(Φmm)2.5寸法C(mm)25.8接続方式ワンタッチ式適合チューブ内径(Φmm)4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Ls(mm)30.8寸法T(Φmm)4.8真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]