カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 呉竹(1)
  • 富士電機(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-06sc」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用) 日東工器

    マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用)

    日東工器(19件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
    形状ストレート型材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状チューブ取付け用(SC型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)

    日東工器
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(めっき処理)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブフィッター付バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプはさらにスムーズ配管が可能。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]