カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • H&H(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KSフィルター(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc04sh」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)

    日東工器(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)

    日東工器
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用トラスコ品番778-0974材質(本体)SUS質量(g)6.7流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
  • マイクロカプラ ソケット(パネル取り付け用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット(パネル取り付け用)

    日東工器
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)SUS質量(g)10.6流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状パネル取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
  • マイクロカプラ ソケット(L型チューブ取り付け用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット(L型チューブ取り付け用)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)SUS質量(g)13.6流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
  • マイクロカプラ ソケット (L型ホース取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (L型ホース取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
    トラスコ品番113-2989材質(本体)真鍮(クロムめっき)質量(g)15.2流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップル(L型)バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)8寸法D(Φmm)9.5寸法Bs(Φmm)2.5寸法C(mm)25.8接続方式ワンタッチ式適合チューブ内径(Φmm)4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Ls(mm)30.8寸法T(Φmm)4.8真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • マイクロカプラ ソケット (パネル取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (パネル取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用トラスコ品番113-3080材質(本体)真鍮(めっき処理)質量(g)11.5流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状パネル(ホースニップル)バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]相手側チューブサイズ(Φmm)4(内径)