カテゴリ

  • 空圧工具(87)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4,794)
  • omron(オムロン)(212)
  • コーセル(101)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(87)
  • JAPANNEXT(78)
  • 松永製作所(77)
  • コガネイ(71)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(70)
  • MOFT(モフト)(64)
  • オカムラ(岡村製作所)(60)
  • 三菱電機(50)
  • IDEC(和泉電気)(44)
  • ユーエイキャスター(42)
  • Aratas(旧:omron)(42)
  • TRUSCO(39)
  • ALCANhands(39)
  • 富士電機(28)
  • 工進(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-1」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミルスケーラー 日東工器

    ミルスケーラー

    日東工器
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁切削速度電子制御タイプです。 電子制御で切削速度をコントロールし、専用ジェットホイールで黒皮を効果的に削り落とします。 H形鋼や平板の黒皮取りに適しています(全面擦り、メガネ擦り兼用)。
  • スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器

    スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用)

    日東工器
    389税込428
    1個
    当日出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
  • スモールカプラ プラグ(おねじ取り付け用) 日東工器

    スモールカプラ プラグ(おねじ取り付け用)

    日東工器
    379税込417
    1個
    当日出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)質量(g)11流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]相手側取付サイズR1/8
  • 黒皮取り機 ミルスケーラー 日東工器

    黒皮取り機 ミルスケーラー

    日東工器
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本トラスコ品番493-3061消費電力(W)900キャブタイヤコード(m)4
  • スモールカプラ ソケット(めねじ取り付け用) 日東工器

    スモールカプラ ソケット(めねじ取り付け用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
  • スモールカプラ ソケット(おねじ取り付け用) 日東工器

    スモールカプラ ソケット(おねじ取り付け用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)質量(g)29.5流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(Φmm)14寸法Bs(Φmm)4接続方式ワンタッチ式寸法T(mm)Rc1/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]寸法Ls(mm)38.8寸法Hs(mm)六角13相手側取付サイズR1/8
  • 6カクアナツキボルト 4X14/EMS-110 日東工器

    6カクアナツキボルト 4X14/EMS-110

    日東工器
    69税込76
    1個
    翌々日出荷
  • ギヤスピンドル/EMS-110 日東工器

    ギヤスピンドル/EMS-110

    日東工器
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
  • バネザガネ M4/EMS-110 日東工器

    バネザガネ M4/EMS-110

    日東工器
    34税込37
    1個
    3日以内出荷
  • シズミキー 3X3X10/EMS-110 日東工器

    シズミキー 3X3X10/EMS-110

    日東工器
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
  • ギヤ/EMS-110 日東工器

    ギヤ/EMS-110

    日東工器
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • ワシヤ/EMS-110A 日東工器

    ワシヤ/EMS-110A

    日東工器
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
  • ピニオン/EMS-110 日東工器

    ピニオン/EMS-110

    日東工器
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
  • ブシユ/EMS-110A 日東工器

    ブシユ/EMS-110A

    日東工器
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
  • フアン/EMS-110A 日東工器

    フアン/EMS-110A

    日東工器
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
  • トメワ/EMS-110A 日東工器

    トメワ/EMS-110A

    日東工器
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
  • ブシユ/EMS-110 日東工器

    ブシユ/EMS-110

    日東工器
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
  • ギヤ/EMS-110A 日東工器

    ギヤ/EMS-110A

    日東工器
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • スライダ/EMS-110A 日東工器

    スライダ/EMS-110A

    日東工器
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
  • スピンドル/EMS-110 日東工器

    スピンドル/EMS-110

    日東工器
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • コードアーマ/EMS-110 日東工器

    コードアーマ/EMS-110

    日東工器
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
  • ゴムリング/EMS-110A 日東工器

    ゴムリング/EMS-110A

    日東工器
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • カニメスパナ/EMS-110 日東工器

    カニメスパナ/EMS-110

    日東工器
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
  • ロックナット/EMS-110 日東工器

    ロックナット/EMS-110

    日東工器
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • ブラシホルダ/EMS-110 日東工器

    ブラシホルダ/EMS-110

    日東工器
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
  • スピンドル/EMS-110A 日東工器

    スピンドル/EMS-110A

    日東工器
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • ローター/EMS-110W 日東工器

    ローター/EMS-110W

    日東工器
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • フエルトリング/EMS-110 日東工器

    フエルトリング/EMS-110

    日東工器
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
  • ゴムリング B/EMS-110 日東工器

    ゴムリング B/EMS-110

    日東工器
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
  • ロックナット/EMS-110A 日東工器

    ロックナット/EMS-110A

    日東工器
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • ブラシホルダ/EMS-110A 日東工器

    ブラシホルダ/EMS-110A

    日東工器
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
  • サイドハンドル/EMS-110 日東工器

    サイドハンドル/EMS-110

    日東工器
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • フアンガイド/EMS-110A 日東工器

    フアンガイド/EMS-110A

    日東工器
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • ディスクロック/EMS-110 日東工器

    ディスクロック/EMS-110

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • スイッチボタン/EMS-110 日東工器

    スイッチボタン/EMS-110

    日東工器
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
  • カニメスパナ/EMS-110A 日東工器

    カニメスパナ/EMS-110A

    日東工器
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
  • コンデンサ/EMS-110A 日東工器

    コンデンサ/EMS-110A

    日東工器
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブル A/EMS-110 日東工器

    ケーブル A/EMS-110

    日東工器
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
  • ディスクロック/EMS-110A 日東工器

    ディスクロック/EMS-110A

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • ゴムリング A/EMS-110A 日東工器

    ゴムリング A/EMS-110A

    日東工器
    139税込153
    1個
    4日以内出荷