カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • BIGM(丸山製作所)(68)
  • MICROCHIP(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-10sf」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモールカプラ ソケット(おねじ取り付け用) 日東工器スモールカプラ ソケット(おねじ取り付け用)日東工器
1,998税込2,198
1個
欠品中
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水相手側取付サイズR1/8最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット質量(g)29.5使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)14寸法Bs(Φmm)4寸法T(mm)Rc1/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]寸法Ls(mm)38.8寸法Hs(mm)六角13
sf-100特集
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
"ms-10sf" 日東工器 【通販モノタロウ】