カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • ノーブランド(8)
  • PETSEALS(7)
  • NOK(3)
  • アキツ(3)
  • ダイキン工業(2)
  • 東日興産(TN)(2)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(2)
  • 工進(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • nepros(1)
  • 阪上製作所(1)
  • クリーンテックス・ジャパン(1)
  • RS PRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr90」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット 日東工器

    ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要でホースを装着。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ブレードホース取付用/ハイカプラバルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]相手側ホースサイズΦ9×Φ15(mm)
  • TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ブレードホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • ブレードホース用TSPカプラ ソケット 日東工器

    ブレードホース用TSPカプラ ソケット

    日東工器
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
    用途ブレードホース用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体水・作動油・空気など
  • 金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用) 日東工器

    金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用)

    日東工器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    押し込むだけのワンタッチ接続。 プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができるロングスリーブ。 自動開閉バルブ内蔵。
    用途ブレードホース取付用トラスコ品番777-9798材質(本体)真ちゅう質量(g)122流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット肉厚(mm)3±0.3最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0 [10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 [15]適合ホースサイズΦ9×Φ15mm材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
hnbr特集