カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- nepros(6)
- アイエルモータースポーツ(6)
- EPSON(4)
- アイホン(2)
- BRAINBOXES(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- SK11(1)
- アトムズ(1)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(1)
「nbrc」の検索結果

ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa
日東工器¥289税込¥3181個当日出荷工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。フルブローカプラに接続可能です。トラスコ品番113-0676材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc1/8