絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(18)
- 日東工業(2)
- Nito(25)
- グローブマニア(川西工業)(47)
- RS PRO(2,708)
- エスコ(616)
- ニトムズ(568)
- 日東電工(旧:Permacel)(301)
- Merck(メルクミリポア)(255)
- KITO(キトー)(173)
- ホンダ(173)
- NEG(日電理化硝子)(119)
- SPARKFUN(101)
- メディアカバーマーケット(99)
- SHOWA(ショーワグローブ)(81)
- KEMET(72)
- P・O・Pプロダクツ(69)
- NITTO(68)
- アンセル(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nito」の検索結果

SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)
日東工器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa
日東工器¥289税込¥3181個当日出荷工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。フルブローカプラに接続可能です。トラスコ品番113-0676材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc1/8
NKカプラホース 鋼鉄製 ニトリルゴム(NBR) ソケット:FBH-65SNG プラグ:65PNG(79556)
日東工器¥9,298税込¥10,2281本5日以内出荷「カプラ」への衝撃を減少し操作性を向上させるスリーブカバーが付属しております。付属品スリーブカバー、防塵キャップトラスコ品番697-6684材質PTFE使用温度範囲(℃)-5~+60全長(m)2接続FBH-65SNGRoHS指令(10物質対応)対応