カテゴリ

  • 空圧工具(94)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 建築金物(43)
  • 電動工具(33)
  • 切削工具(11)
  • 機構部品(10)
  • 研磨材(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 溶接用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ヘルスケア(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(15)
  • SMC(937)
  • 三菱電機(905)
  • MAZDA(マツダ)(758)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(430)
  • 日東工業(239)
  • IKO(日本トムソン)(234)
  • ホンダ(199)
  • FYH(日本ピローブロック)(189)
  • 旭精工(155)
  • CKD(154)
  • イマオコーポレーション(148)
  • オカムラ(岡村製作所)(144)
  • NTN(エヌティーエヌ)(130)
  • トヨタ(124)
  • 東芝ライテック(103)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(100)
  • ユニット(95)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto l」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインカプラ 200L型 日東工器

    ラインカプラ 200L型

    日東工器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
    付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3926材質鋼鉄サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM材質(本体)アルミニウム質量(g)890流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19取付サイズ1/2分岐数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切削油2L缶 日東工器

    切削油2L缶

    日東工器(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1缶(2L)
    当日出荷
    優れた合成潤滑の作用により、良好な性能が得られます。 耐腐敗性に優れています。
    適合アトラエースシリーズトラスコ品番283-6858質量(kg)2容量(L)2危険物の類別非危険物
  • 部品 エアーソニック L-25B L-25R 日東工器

    部品 エアーソニック L-25B L-25R

    日東工器
    42税込46
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • L型ジョイント 日東工器

    L型ジョイント

    日東工器
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • エアーソニック L-35C/L-35RA 部品 日東工器

    エアーソニック L-35C/L-35RA 部品

    日東工器(1件のレビュー)
    33税込36
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • マイクロカプラ ソケット (L型ホース取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (L型ホース取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
    トラスコ品番113-2989材質(本体)真鍮(クロムめっき)質量(g)15.2流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップル(L型)バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)8寸法D(Φmm)9.5寸法Bs(Φmm)2.5寸法C(mm)25.8接続方式ワンタッチ式適合チューブ内径(Φmm)4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Ls(mm)30.8寸法T(Φmm)4.8真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ 日東工器

    ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ

    日東工器
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    工具不要でワンタッチで刃物交換ができます。下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍です。アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能です。
    用途被削材:軟鋼材。適合機種日東工器製:アトラエースクイックオート、アトラエース材質高速度鋼(HSS)全長(mm)20板厚(mm)最大加工:25
  • L型アタッチメント 日東工器

    L型アタッチメント

    日東工器
    56,980税込62,678
    1セット
    4日以内出荷
    直角方向への締付け作業に。
    用途DLV7100/7200/8100/8200シリーズ用 L型アタッチメント
  • マイクロカプラ ソケット(L型チューブ取り付け用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット(L型チューブ取り付け用)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)SUS質量(g)13.6流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
  • マイクロカプラ プラグ (L型ホース取付用) 日東工器

    マイクロカプラ プラグ (L型ホース取付用)

    日東工器
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
    トラスコ品番113-2971材質(本体)真鍮(クロムめっき)質量(g)9.4流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップル(L型)バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)8寸法Bs(Φmm)2.5寸法C(mm)17.5接続方式ワンタッチ式適合チューブ内径(Φmm)4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Lp(mm)22.5寸法T(Φmm)4.8寸法Bp(Φmm)2.5真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • Lポンチ 日東工器

    Lポンチ

    日東工器
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(上刃)。Lポンチング治具取付用適合機種MW-50全長(mm)86
  • ブレード ASSY/L35 日東工器

    ブレード ASSY/L35

    日東工器
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • L-12TSPヨウ L-12TSパッキン シリコン 日東工器

    L-12TSPヨウ L-12TSパッキン シリコン

    日東工器
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
  • ジェットブローチ 25L 日東工器

    ジェットブローチ 25L

    日東工器
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)63加工可能板厚(mm)最大25
  • 切削液 0.5L 日東工器

    切削液 0.5L

    日東工器
    3,500税込3,850
    1缶
    当日出荷
    CLO-2725専用切削液です。スムーズな穴あけを実現する専用切削液です。
    用途穴あけ用。トラスコ品番270-1838容量(L)0.5危険物の類別非危険物
  • L型ジョイント63 日東工器

    L型ジョイント63

    日東工器
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番814-7632
  • Lポンチ 日東工器

    Lポンチ

    日東工器
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(上刃)仕様長穴用適合機種MW-50全長(mm)86
  • L-10TSPヨウ L-10TSパッキン シリコン 日東工器

    L-10TSPヨウ L-10TSパッキン シリコン

    日東工器
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
  • パッド5"L-H Ass'y 日東工器

    パッド5"L-H Ass'y

    日東工器
    3,500税込3,850
    1セット
    欠品中
    用途パームオービタルサンダー用補修部品仕様レザー穴あきトラスコ品番777-0944適合機種APS-125SV外径(Φmm)125メーカー商品コード54353
  • L-8TSPヨウ L-8TSパッキン シリコン 日東工器

    L-8TSPヨウ L-8TSパッキン シリコン

    日東工器
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
  • L型アタッチメント 日東工器

    L型アタッチメント

    日東工器
    48,980税込53,878
    1個
    8日以内出荷
  • パッド5"L-NH Ass'y 日東工器

    パッド5"L-NH Ass'y

    日東工器
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    用途パームオービタルサンダー用補修部品仕様レザー穴なしトラスコ品番777-0936適合機種APS-125SV外径(Φmm)125メーカー商品コード54352
  • エンドプレート A/L25 日東工器

    エンドプレート A/L25

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
  • L-6TSPヨウ L-6TSパッキン シリコン 日東工器

    L-6TSPヨウ L-6TSパッキン シリコン

    日東工器
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
  • L-24TSPヨウ L-24TSパッキン シリコン 日東工器

    L-24TSPヨウ L-24TSパッキン シリコン

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • L-20TSPヨウ L-20TSパッキン シリコン 日東工器

    L-20TSPヨウ L-20TSパッキン シリコン

    日東工器
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • L-16TSPヨウ L-16TSパッキン シリコン 日東工器

    L-16TSPヨウ L-16TSパッキン シリコン

    日東工器
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • シリンダー/L35 日東工器

    シリンダー/L35

    日東工器
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    部品番号12
  • キャップ/L35 日東工器

    キャップ/L35

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • ローター/L-25Aヨウ62155 日東工器

    ローター/L-25Aヨウ62155

    日東工器
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷
  • フインガーパツド L ASSY/CMX-20 日東工器

    フインガーパツド L ASSY/CMX-20

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ソケット用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • ジヨイント ASSY/L35 日東工器

    ジヨイント ASSY/L35

    日東工器
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
  • パッキン/MAS-40・40L 日東工器

    パッキン/MAS-40・40L

    日東工器
    61税込67
    1個
    3日以内出荷
  • Lポンチング Ass'y 日東工器

    Lポンチング Ass'y

    日東工器
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷
    用途ポンチング適合機種MW-50
  • レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)

    日東工器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状プラグ用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • キャップ/MAS-40・40L 日東工器

    キャップ/MAS-40・40L

    日東工器
    76税込84
    1個
    3日以内出荷
  • ロックレバー/MAS-40L 日東工器

    ロックレバー/MAS-40L

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング 607ZZ/L35 日東工器

    ベアリング 607ZZ/L35

    日東工器
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)

    日東工器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状プラグ用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7