カテゴリ
- 電動工具(12)
- 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- KANA(片山チエン)(313)
- omron(オムロン)(56)
- 黒田精工(48)
- 富士元工業(38)
- ハイテクウッドプラス(36)
- 永井興産(34)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- CKD(28)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- 神保電器(21)
- カムス(旧:高周波精密)(17)
- 南国フレキ工業(17)
- エレコム(11)
- PROST's(9)
- エスコ(8)
- 三立電器工業(8)
- NSK(ナカニシ)(8)
- 河村電器産業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「nk-2」の検索結果
特価

NKビット NK31ビット2X4X70 10本入り(87998)
日東工器¥1,998税込¥2,1981袋(10本)5日以内出荷5mm六角シャンク適合ビットです。トラスコ品番697-6713全長(mm)70刃先[[+]]2シャンク径(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
NKビット NK31ビット2X4X100 10本入り(78222)
日東工器¥2,398税込¥2,6381袋(10本)5日以内出荷5mm六角シャンク適合ビットです。トラスコ品番697-6709全長(mm)100シャンク径(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
NKビット
日東工器¥1,798税込¥1,9781セット(10本)当日出荷から8日以内出荷用途電動ドライバ用ビット適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角全長(mm)70形名六角レンチ
NKビット
日東工器¥2,598税込¥2,8581セット(10本)当日出荷から6日以内出荷用途電動ドライバ用ビット適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4全長(mm)44形名マイナス
NKビット
日東工器¥1,598~税込¥1,758~1セット(10本)当日出荷から10日以内出荷用途電動ドライバ用ビット適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用軸径(Φmm)6.35 六角寸法d(mm)7形名プラス
NKビット
日東工器¥4,998税込¥5,4981セット(10本)当日出荷から4日以内出荷用途電動ドライバ用ビット適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4全長(mm)44形名六角レンチ
小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)
日東工器¥54,980~税込¥60,478~1台翌日出荷から3日以内出荷グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7消費電力(W)45適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)
日東工器¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷ブラシレスモーター搭載の高トルク電動ドライバーです。エアドライバーに比べ、トルク精度が向上しトルク管理が容易です。用途高いトルクのねじ締め作業に。付属品ビット1本(NK35 2×7×75)、吊り金具、ピストルグリップ長さ(mm)276質量(kg)0.87消費電力(W)45適合ビット(mm)6.35
デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)
日東工器¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷環境に優しいブラシレスモーター搭載です。0.4~3.0N・mのハイスピードで幅広いトルクに対応します。付属品ビット1本(NK31 2×6×70)、吊り金具、低トルク用スプリングトラスコ品番855-0871長さ(mm)276質量(kg)0.7消費電力(W)45回転数(min-1[r.p.m])650トルク(N・m)(低トルク用ばね)0.4~1.6、(高トルク用ばね)1.2~3.0適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
ねじ締めカウンター専用ドライバ
日東工器¥74,980~税込¥82,478~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様ビットアース付消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
電動ドライバ
日東工器¥139,800~税込¥153,780~1台翌日出荷から16日以内出荷様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)
日東工器¥179,800税込¥197,7801台当日出荷ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番660-9484全長(mm)248対辺(mm)ビット:6.35消費電力(W)44グリップ径(Φmm)39.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:100~650電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56付属ビットビットNK35(No.2×7×75):1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:210~650、HARD:100~430出力トルク(N・m)2.0~7.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ4.5~8.0適合ねじ(mm)タッピングねじ4.0~6.0
ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー
日東工器¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷から3日以内出荷コントローラーで簡単にドライバー設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプです。ESD保護(帯電防止性能)機能を搭載しています。手持ち、自動機両用タイプです。用途ねじ締め作業長さ(mm)230消費電力(W)30回転数(min-1[r.p.m])強:100~1000コード長さ(m)2静電気帯電防止性能ESD保護適合ビット(mm)Φ4
高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ)
日東工器¥76,980~税込¥84,678~1台翌々日出荷から8日以内出荷グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付入力電源(V)AC100(50/60Hz)
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)プッシュスタート
日東工器¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1294全長(mm)248消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート
日東工器¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1293全長(mm)246消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)246横(mm)63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
NKビット
日東工器¥1,498~税込¥1,648~1セット(10本)4日以内出荷から8日以内出荷用途電動ドライバ用ビット適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用軸径(Φmm)6.35 六角形名プラス