カテゴリ
- 空圧工具(5)
- 電動工具(4)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- コクヨ(3)
- MagX(マグエックス)(3)
- シンワ測定(1)
「no73926」の検索結果
特価

ベルトン用研磨ベルト(10×330mm)
日東工器(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(50本)当日出荷適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10Aベルト幅W×長さL(mm)10×330
ベルトン CLタイプ
日東工器¥81,980税込¥90,1781台翌日出荷本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
電動ベルトン
日東工器(3件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
ベビーベルトン
日東工器¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。