カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • OHTAKE(旧クイッチャー)(8)
  • シンフォニアテクノロジー(3)
  • キリウス(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • ハイオス(1)
  • ベッセル(1)
  • NALGENE(ナルゲン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsbi-30」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ吸着ポンプ 日東工器

    ねじ吸着ポンプ

    日東工器
    99,980税込109,978
    1台
    11日以内出荷
    真空圧を利用して、ねじをビット先端に吸付けるため、手でねじを拾う煩わしさから解放されます。
    用途ねじ吸着用ポンプ電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)30/26適合ねじ(mm)4以下到達真空度(kPa)-21.3以下付属品ホース3m開放時流量(L/min)24質量(kg)3.8
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器(2件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.69長さ(mm)266電源コード(m)3適合ビット(mm)対辺5
電動工具 本体カテゴリ