カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- OHTAKE(旧クイッチャー)(7)
- SUS(エスユーエス)(2)
- キリウス(3)
- シンフォニアテクノロジー(3)
- ハイオス(1)
- ベッセル(1)
「nsbi-30」の検索結果

ねじ吸着ポンプ
日東工器¥99,980税込¥109,9781台11日以内出荷真空圧を利用して、ねじをビット先端に吸付けるため、手でねじを拾う煩わしさから解放されます。用途ねじ吸着用ポンプ付属品ホース3m質量(kg)3.8電源(V)100(50/60Hz)適合ねじ(mm)4以下消費電力(W)(50/60Hz)30/26到達真空度(kPa)-21.3以下開放時流量(L/min)24
デルボ電動ドライバー
日東工器(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個長さ(mm)266質量(kg)0.69電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35電源コード(m)3トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート適合ビット(mm)対辺5