カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(3)
- スリーボンド(14)
- 呉工業(クレ)(2)
- UK(三宝)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- AZ(エーゼット)(1)
「pando 18b」の検索結果

携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー
日東工器¥349,800税込¥384,7801台翌日出荷溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。 本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。フトコロ(mm)55穴あけ時間(秒)2(片道)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)670(定格)コード長さ(m)2.4最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)147[15]タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱質量(kg)14トラスコ品番337-7385電流(A)7穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19