カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- 古河電工(古河電気工業)(24)
- REX(レッキス工業)(2)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 未来工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EPCOS(1)
- 陳枝記(1)
- 因幡プロダクツ(1)
「pf-s22」の検索結果
特価

ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]寸法Hp(Φmm)六角19