カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- カプラー(3)
絞り込み
取り付け形状

オネジ取付用(3)
ねじ径
- 3/8(3)
ソケットorプラグ
- プラグ(3)
使用流体
- 水(2)
- 空気(1)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.5(2)
1・1.5
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(2)
- ツツミ工業(31)
- EUROQUARTZ(12)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- PISCO(ピスコ)(7)
- CKD(6)
- TDK(6)
- ワルター(6)
- 共立電子産業(6)
- 井筒製作所(6)
- FSA(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- 冨士電線(東京)(5)
- 上杉輸送機(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- ParkTool(パークツール)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「pf30」の検索結果

ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体水寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥629税込¥6921個当日出荷材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応