カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- ユニ・チャーム(20)
- TRUSCO(2)
- タカノ(2)
- マースジャパンリミテッド(2)
- KEIBA(1)
- NOK(1)
- ACE(エース)(1)
- PIAA(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- minimal LAND(1)
- パンチ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ph-106」の検索結果

ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)
日東工器¥89,980税込¥98,9781台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様汎用タイプトラスコ品番116-6042全長(mm)237(本体)質量(kg)2.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応