カテゴリ
- 溶接用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(1)
- マルゼン[厨房機器](248)
- Omnifit(29)
- NACHI(不二越)(11)
- デンゲン(9)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(9)
- エスコ(6)
- TRUSCO(5)
- NAC(長堀工業)(5)
- アズワン(4)
- マザーツール(4)
- 堺電業(4)
- 渡辺電機工業(4)
- A-Gas Japan(4)
- HORIBA(堀場製作所)(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- ELPA(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ダイヘン(2)
- ブランドをもっと見る
「ph-22」の検索結果

ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)28最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用
ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用)
日東工器¥579税込¥6371個当日出荷溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。仕様日東ミニカプラ種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ゴムホース取付用 (PH型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用)
日東工器¥479税込¥5271個当日出荷作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(PH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラスーパ
日東工器¥599税込¥6591個当日出荷から3日以内出荷溶断機器専用タイプ。 容器から吹管まで、溶断作業に伴うすべての配管接続はプラグをソケットに押し込むだけのワンタッチ。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分け。 小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を取り揃えています。またミニカプラと互換性があります。材質(本体)鋼鉄バルブ構造バルブなし(ソケットバルブ付き)材質(シール)なし使用温度範囲-20~+80℃最高使用圧力0.7MPa本体形状プラグ耐圧力(MPa)1.0MPa