カテゴリ

  • 溶接用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスロン(1)
  • NKCカップリング(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-22s」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用)

    日東工器
    579税込637
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    仕様日東ミニカプラ種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ゴムホース取付用 (PH型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ミニカプラスーパ 日東工器

    ミニカプラスーパ

    日東工器
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    溶断機器専用タイプ。 容器から吹管まで、溶断作業に伴うすべての配管接続はプラグをソケットに押し込むだけのワンタッチ。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分け。 小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を取り揃えています。またミニカプラと互換性があります。
    材質(本体)鋼鉄バルブ構造バルブなし(ソケットバルブ付き)材質(シール)なし使用温度範囲-20~+80℃最高使用圧力0.7MPa本体形状プラグ耐圧力(MPa)1.0MPa