カテゴリ
- 空圧工具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(4)
- Wera(45)
- Omnifit(29)
- RS PRO(21)
- ノーブランド(14)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(14)
- Merck(メルクミリポア)(14)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- TRUSCO(11)
- 鈴研(11)
- 東亜DKK(10)
- カナフジ電工(9)
- ホンダ(8)
- 京セラ(7)
- SURE(石崎電機製作所)(5)
- エスコ(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- JTC(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「ph-30」の検索結果
特価

ハイカプラ プラグ (ホース取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製
日東工器(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製
日東工器¥629税込¥6921個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアーチッパー
日東工器¥28,980税込¥31,8781台欠品中溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個仕様空気式固着物はくり機トラスコ品番116-6964全長(mm)184(本体)質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラエース プラグ (ホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求!。金属製と同等の耐圧性能を持っております。接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。質量は金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)流体空気・水・不活性ガス使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状ホース用ホースニップルバルブ構造バルブなしソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5
ジェットタガネ
日東工器(3件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様軽量タイプトラスコ品番116-6000種別空気式高速多針タガネ質量(kg)1.4本体寸法(mm)158×150空気消費量(m3/min)0.15使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)150針径と本数(本)Φ2×29無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)
日東工器(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様低振動タイプトラスコ品番116-6034全長(mm)244(本体)質量(kg)2.75空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)
日東工器(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781台当日出荷作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様汎用タイプトラスコ品番116-6026全長(mm)245(本体)質量(kg)2.4空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
エアータガネ
日東工器¥56,980税込¥62,6781台当日出荷細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。 シリーズ最軽量940kg(ホース込)。 簡単ニードル交換。 グリップ部Φ34で握りやすい。 ニードルが広がりにくい新設計。用途溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に付属品ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本打撃数(min-1[回/分])6000本体質量(kg)0.94(エアホース含む)空気消費量(m3/min)0.16針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)15/Φ2、6/Φ3使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
パージプラグ PH型(ホース取付用)
日東工器¥1,398税込¥1,5381個当日出荷カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ホース取付用バルブ構造パージバルブソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)
日東工器¥86,980税込¥95,6781台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様汎用タイプトラスコ品番116-6042全長(mm)237(本体)質量(kg)2.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)
日東工器(4件のレビュー)¥97,980税込¥107,7781台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。付属品ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)ニードルΦ4×180mm×28本ニードルサポータΦ4×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様強力タイプトラスコ品番116-6778質量(kg)3.5本体寸法(mm)264×173空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
ダスターカプラ(ソケット)
日東工器¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
ジェットタガネ
日東工器¥55,980税込¥61,5781台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。付属品ニードルΦ3×180mm×3本(本体装着)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様小型・軽量タイプトラスコ品番116-6018種別空気式高速多針タガネ全長(mm)190(本体)質量(kg)0.98空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×7、Φ3×3無負荷打撃数(min-1)6000
ジェットタガネ
日東工器(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードルの束が、はくり作業に威力を発揮 !付属品ニードルΦ3×180mm×28本(内本体装着)ニードルΦ4×180mm×14本ニードルサポータΦ4×1個エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様空気式強力・低振動タイプグリップ:ソフトラバー付きニードル交換:工具不要トラスコ品番322-2349種別空気式高速多針タガネ質量(kg)3.1本体寸法(mm)232×178空気消費量(m3/min)0.43使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59(6)針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×66Φ3×28Φ4×14無負荷打撃数(min-1)3700