カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(2)
  • 伊東電機(228)
  • SMC(88)
  • ホンダ(65)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
  • ツツミ工業(24)
  • シンコー(20)
  • EBM PAPST(18)
  • サンドビック(15)
  • シグマ光機(15)
  • PROMOTE(プロモート)(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
  • 三菱電機(8)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(8)
  • 京セラ(7)
  • 空研(7)
  • ウェッジ(7)
  • TRUSCO(6)
  • Sensata / Crydom(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm30」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5
  • ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(6件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)7.4
  • ロータリプラグ(メネジ取付用) 日東工器

    ロータリプラグ(メネジ取付用)

    日東工器(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    流体空気、不活性ガス取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
  • ハイカプラツイストプラグ 日東工器

    ハイカプラツイストプラグ

    日東工器(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。
    用途低圧用・空気工具・機器用流体空気ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • スーパーハンド 日東工器

    スーパーハンド

    日東工器(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
    全長(mm)164(本体)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.24質量(kg)1.1取付最大軸径(Φmm)6.3無負荷ストローク長(mm)9仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個トラスコ品番116-6786無負荷ストローク数(min-1)3700
  • 空気式インパクトレンチ エアーインパクトレンチ 日東工器

    空気式インパクトレンチ エアーインパクトレンチ

    日東工器
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモータがかもし出す、高トルクと優れたコントロール性があります。
    用途ボルト締めに