カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(128)
  • ERECTA(エレクター)(106)
  • SANDVIK(96)
  • SMC(74)
  • ユーエイキャスター(48)
  • ホンダ(37)
  • RS PRO(34)
  • OSG(オーエスジー)(31)
  • NB(日本ベアリング)(28)
  • イスカル(26)
  • サンドビック(25)
  • 三菱マテリアル(18)
  • MICROCHIP(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
  • 三菱ふそう(14)
  • AMPHENOL(14)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
  • StarTech.com(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pms」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ

    日東工器(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
  • スーパーカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    スーパーカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
    材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
  • ハイカプラ プラグ 大口径(メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ 大口径(メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器
    749税込824
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • ロータリプラグ(メネジ取付用) 日東工器

    ロータリプラグ(メネジ取付用)

    日東工器(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    流体空気、不活性ガス取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
  • マイクロカプラ  プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器

    マイクロカプラ プラグ(めねじ取り付け用)

    日東工器(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用)

    日東工器
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
  • コンパクトカプラ プラグ (めねじ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ プラグ (めねじ取り付け用)

    日東工器(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズRc1/8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
  • レバーロックカプラ 日東工器

    レバーロックカプラ

    日東工器
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)レバー操作荷重の低減と接続時の耐張力も優れています。接続寸法は米軍規格A-A-59326に準じています。
    トラスコ品番120-7059サイズ1 1/2材質(本体)ステンレス質量(g)575流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)24寸法C(mm)40寸法T(mm)R1 1/2最大締付トルク(N・m[kgf・cm])260[2652]寸法Lp(mm)80寸法Bp(Φmm)36.5寸法Hp(mm)八角58耐圧力(MPa)2.7
  • レバーロックカプラ LF型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LF型 プラグ

    日東工器
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
  • コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) 日東工器

    コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用)

    日東工器
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
    用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
  • ハイカプラツイストプラグ 日東工器

    ハイカプラツイストプラグ

    日東工器(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。
    用途低圧用・空気工具・機器用流体空気ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • コンパクトカプラ 日東工器

    コンパクトカプラ

    日東工器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}備考準標準品使用温度範囲(℃)-40~+150材質(シール)エチレンプロピレンゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}