カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- 日本オイルポンプ(9)
- ジャストコーポレーション(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- コクヨ(3)
- 日東工業(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- AMPHENOL(2)
- 渡辺電機工業(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ナカバヤシ(1)
- 日動工業(1)
- 河村電器産業(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- KEMET(1)
- ブランドをもっと見る
「pn-33」の検索結果

ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用)
日東工器¥729税込¥8021個当日出荷種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)53タイプ細径ゴムホース取り付け用(PN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17主な用途ホース中間用寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラスーパープラグPN型(細径ゴムホース取付用)
日東工器¥849税込¥9341個当日出荷溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズ内径Φ5