カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- PISCO(ピスコ)(2)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- コクヨ(3)
- コダマ樹脂(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- 栃木屋(4)
「pom-60」の検索結果

ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用)
日東工器(6件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]