カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- 未来工業(20)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- オーム電機(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 日動電工(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 三菱ふそう(1)
「pvr 22」の検索結果
特価

パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用
日東工器¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷内圧に関係なく接続が2タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]