カテゴリ
- 切削工具(5)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(1)
- ミヤナガ(2)
- ユニカ(2)
- 高速電機(富士製砥)(1)
「qa-6500」の検索結果
特価

アトラエースクイックオート
日東工器¥639,800税込¥703,7801台翌日出荷全自動・大口径タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。用途携帯式磁気応用穴あけ機付属品ジェットブローチΦ22×50L/1本、パイロットピンA3/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)26電流(A)(電気ドリル)5.2電源(V)AC200単相(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)400/750定格消費電力(W)(電気ドリル)1010穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ジェットブローチワンタッチタイプ 50L/Φ17.5~Φ65(板厚 9~50)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ18~Φ35(板厚 9~25)最大板厚(mm)50マグネット部寸法(mm)100×200最大ストローク(mm)88キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)マグネット最大磁力(N[kgf])9800[1000]マグネット消費電力(W)75
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(22件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌日出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
ハイブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から8日以内出荷日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。種別ハイブローチワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
ジェットブローチ
日東工器¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から翌日出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
ジェットブローチ
日東工器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。用途アトラエースでの穴あけ全長(mm)90タイプ重ね板用50L最大板厚(mm)50送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)