カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- サンドビック(8)
- 富士元工業(4)
- 三菱マテリアル(3)
- イスカル(1)
- 京セラ(1)
- タンガロイ(1)
- NS(日進工具)(1)
「rcmt10t3m0 4425」の検索結果
特価

電動ミニベベラー
日東工器¥72,980税込¥80,2781台当日出荷面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4.5定格消費電力(W)430キャブタイヤコード(m)2.5定格時間(分)30本体寸法(mm)全長278付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本仕様電動式小型面取り機二重絶縁質量(kg)2.5トラスコ品番116-6484