カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- NAKATAKI(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- シャープ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 制研化学工業(1)
- KSフィルター(1)
- 日野自動車(1)
- アイデア・サポート(1)
- MCO(1)
「s33sh」の検索結果

ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。バルブ構造バルブ有耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用ソケットorプラグソケット取り付け形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]