カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • 第一計器(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 日本製線(4)
  • 吉川国工業所(4)
  • 日本シーム工業(3)
  • ラクテム(2)
  • WISENET(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • クラウン[事務用品](1)
  • コクヨ(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • ニチバン(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ベッセル(1)
  • 三菱電機(1)
  • ナベヤ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • Sentry(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scb6」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器

    スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
    用途低圧用・軽量・小型空気配管用流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状チューブフィッター付バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器

    スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)

    日東工器
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形18mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状チューブフィッター付バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
  • マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(めっき処理)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブフィッター付バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]