カテゴリ

  • 空圧工具(11)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(160)
  • SMC(119)
  • SUGICO(スギコ)(80)
  • MAZDA(マツダ)(66)
  • ホンダ(36)
  • TOTO(33)
  • エスコ(30)
  • 萩原(25)
  • ODELIC(オーデリック)(18)
  • DXアンテナ(17)
  • AMPHENOL(16)
  • タンガロイ(14)
  • ParkerTAIYO(12)
  • TRUSCO(9)
  • エレコム(8)
  • FPC(8)
  • ナブテスコサービス(8)
  • NewHikari(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-8」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動スーパーハンド 日東工器

    電動スーパーハンド

    日東工器(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
    付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用トラスコ品番309-1619質量(kg)1.4(電源コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2無負荷ストローク長(mm)8無負荷ストローク数(min-1)4500取付最大軸径(Φmm)5
  • ESH-80用 ノコ刃32×10(軟鋼用) 日東工器

    ESH-80用 ノコ刃32×10(軟鋼用)

    日東工器(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    適合ESH-80トラスコ品番276-8721メーカー商品コード42501
  • フリーサンダー 日東工器

    フリーサンダー

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
    付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個仕様非吸塵トラスコ品番116-7014種別空気式小型・軽量研磨機質量(kg)0.5タイプ高速タービンモータタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000パッド寸法(mm)100×110ペーパー寸法(mm)114×140空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]オービット径(Φmm)1.5
  • スーパーハンド 日東工器

    スーパーハンド

    日東工器(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
    付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付きトラスコ品番116-6786全長(mm)164(本体)質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.24使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]無負荷ストローク長(mm)9無負荷ストローク数(min-1)3700取付最大軸径(Φmm)6.3
  • フリーサンダー 日東工器

    フリーサンダー

    日東工器
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
    付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個仕様非吸塵トラスコ品番116-7006種別超小型軽量空気式研磨機質量(kg)0.5タイプ小型ボールモータタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000パッド寸法(mm)70×82ペーパー寸法(mm)70×114空気消費量(m3/min)0.14使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]オービット径(Φmm)1.2
  • 空圧式ミニベベラー 日東工器

    空圧式ミニベベラー

    日東工器
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    空気式小型面取り機
    付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6492質量(kg)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R空気消費量(m3/min)0.9使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]面取角度15~45°
  • ホルダヤスリヨウ/ESH-80 日東工器

    ホルダヤスリヨウ/ESH-80

    日東工器(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    メーカー商品コード66962
  • ベアリング 6002ZZ/ESH-80 日東工器

    ベアリング 6002ZZ/ESH-80

    日東工器
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • カーボンブラシASSY(2P)/ESH-80 日東工器

    カーボンブラシASSY(2P)/ESH-80

    日東工器
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • ギヤ/ESH-80 日東工器

    ギヤ/ESH-80

    日東工器
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • ケースカバー/ESH-80 日東工器

    ケースカバー/ESH-80

    日東工器
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • スピンドル B/ESH-80 日東工器

    スピンドル B/ESH-80

    日東工器
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • スピンドル A/ESH-80 日東工器

    スピンドル A/ESH-80

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング 607ZZ/ESH-80 日東工器

    ベアリング 607ZZ/ESH-80

    日東工器
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷