カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • ホームテイスト(73)
  • ノーリツ(37)
  • SMC(33)
  • 三菱電機(16)
  • サンコウ(12)
  • 萩原(12)
  • 東芝ライテック(11)
  • トリニティ(10)
  • SK11(8)
  • 岩崎電気(6)
  • アラム(5)
  • SHAKES(4)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • アーバン(3)
  • Simplism(3)
  • マキタ(2)
  • 日本アンテナ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-bl」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用)

    日東工器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) ステンレス 日東工器

    ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) ステンレス

    日東工器
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器

    キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]