カテゴリ

  • 空圧工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • ノーブランド(18)
  • TRUSCO(10)
  • ナベヤ(9)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 富士電機(7)
  • 東日興産(TN)(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • KSフィルター(5)
  • 松栄電器(5)
  • 岩田製作所(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • NewHikari(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • カクタス(3)
  • 清水[建築金物](3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh200」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用)

    日東工器(15件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ロックカプラ200 日東工器

    ロックカプラ200

    日東工器(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
    材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無接続方式ワンタッチ式
  • オートチゼル 日東工器

    オートチゼル

    日東工器(2件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
    付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6981種別空気式高速タガネ全長(mm)185(A-300本体)質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)2600RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーチッパー 日東工器

    エアーチッパー

    日東工器
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
    付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個仕様空気式固着物はくり機トラスコ品番116-6964全長(mm)184(本体)質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様軽量タイプトラスコ品番116-6000種別空気式高速多針タガネ質量(kg)1.4本体寸法(mm)158×150空気消費量(m3/min)0.15使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)150針径と本数(本)Φ2×29無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアドリル 日東工器

    エアドリル

    日東工器(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    電気ドリルに比べ小型軽量。 サイレンサ付きで、回転速度の調節可能。 切替バルブで正転・逆転を設定できます。
    付属品チャックハンドル×1個カプラ200-30SH×1個仕様空気式超小型軽量ドリル(鉄工用)タイプ正逆OK使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様低振動タイプトラスコ品番116-6034全長(mm)244(本体)質量(kg)2.75空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様汎用タイプトラスコ品番116-6026全長(mm)245(本体)質量(kg)2.4空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
    用途リング式ローターリーバー用付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6361種別空気式ダイグラインダ全長(mm)168質量(kg)0.45無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
  • フリーサンダー 日東工器

    フリーサンダー

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
    付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個仕様非吸塵トラスコ品番116-7014種別空気式小型・軽量研磨機質量(kg)0.5タイプ高速タービンモータタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000パッド寸法(mm)100×110ペーパー寸法(mm)114×140空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]オービット径(Φmm)1.5
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
    用途砥石専用付属品砥石 №2(Φ17×32mm) 1本 №3(Φ19×20mm) 1本チャックピン 1本スパナ14mm 1本カプラ200-30SH 1個トラスコ品番116-6336種別空気式ダイグラインダ全長(mm)135.5質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
    付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様汎用タイプトラスコ品番116-6042全長(mm)237(本体)質量(kg)2.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器(4件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)ニードルΦ4×180mm×28本ニードルサポータΦ4×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様強力タイプトラスコ品番116-6778質量(kg)3.5本体寸法(mm)264×173空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーソー 日東工器

    スーパーソー

    日東工器(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
    付属品ノコ刃32山:2枚六角棒スパナ3mm:1本カプラ200-20SH:1個仕様空気式薄板切断用トラスコ品番116-6999全長(mm)205(本体)質量(kg)0.62空気消費量(m3/min)0.29使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]最大切断能力板厚3mm無負荷ストローク長(mm)11無負荷ストローク数(min-1)7000
  • ラインサンダー 日東工器

    ラインサンダー

    日東工器
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
    用途空気式往復平面研磨機付属品研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個仕様無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mmトラスコ品番495-7741本体質量(kg)0.75ペーパー寸法(mm)57×140空気消費量(m3/min)0.11使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]パッドサイズ(mm)55×103
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
    用途ロックレバー式ローターリーバー用付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6344種別空気式ダイグラインダ全長(mm)170.7質量(kg)0.45無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
    用途リング式砥石用付属品砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本チャックピン×1本スパナ14mm×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6352種別空気式ダイグラインダ全長(mm)135.5質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
  • スーパーハンド 日東工器

    スーパーハンド

    日東工器(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
    付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付きトラスコ品番116-6786全長(mm)164(本体)質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.24使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]無負荷ストローク長(mm)9無負荷ストローク数(min-1)3700取付最大軸径(Φmm)6.3
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ3×180mm×3本(本体装着)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様小型・軽量タイプトラスコ品番116-6018種別空気式高速多針タガネ全長(mm)190(本体)質量(kg)0.98空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×7、Φ3×3無負荷打撃数(min-1)6000
  • フリーサンダー 日東工器

    フリーサンダー

    日東工器
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
    付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個仕様非吸塵トラスコ品番116-7006種別超小型軽量空気式研磨機質量(kg)0.5タイプ小型ボールモータタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000パッド寸法(mm)70×82ペーパー寸法(mm)70×114空気消費量(m3/min)0.14使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]オービット径(Φmm)1.2
  • サーキットベベラー 日東工器

    サーキットベベラー

    日東工器
    81,980税込90,178
    1台
    翌日出荷
    付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個仕様空気式曲線面取り機トラスコ品番116-6298質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体寸法(mm)全長136面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]面取角度45°
  • オービタルサンダー 日東工器

    オービタルサンダー

    日東工器
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
    付属品研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:200-30SH×1個ブラシ:1本トラスコ品番495-7768種別集じん機構付空気式研磨機質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.68使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)7
  • 空圧式ミニベベラー 日東工器

    空圧式ミニベベラー

    日東工器
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    空気式小型面取り機
    付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6492質量(kg)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R空気消費量(m3/min)0.9使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]面取角度15~45°
  • オービタルマイトン 日東工器

    オービタルマイトン

    日東工器
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    集塵機能を装備した二重回転式エアサンダ。エアモーターの排気を利用した集塵機構。板金・塗装の下地磨き作業など、精密研磨に。
    付属品研磨ペーパー#40、#60、#80、#120ベルクロ:各2枚カプラ200-30SH:1個ブラシ:1本スパナ17mm:1本仕様空気式研磨機集じん機構付トラスコ品番116-7111全長(mm)227(本体)質量(kg)1.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.68使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)10ペーパー径(Φmm)125
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードルの束が、はくり作業に威力を発揮 !
    付属品ニードルΦ3×180mm×28本(内本体装着)ニードルΦ4×180mm×14本ニードルサポータΦ4×1個エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様空気式強力・低振動タイプグリップ:ソフトラバー付きニードル交換:工具不要トラスコ品番322-2349種別空気式高速多針タガネ質量(kg)3.1本体寸法(mm)232×178空気消費量(m3/min)0.43使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59(6)針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×66Φ3×28Φ4×14無負荷打撃数(min-1)3700