カテゴリ

  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • 日本ケミコン(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • ヤマトエンジニアリング(7)
  • コフロック(7)
  • マルヤス電業(6)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • ケージーパルテック(4)
  • エスエスエーサービス(4)
  • エスコ(3)
  • スーパーツール(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • ルビコン(3)
  • 丸一ゴム工業(3)
  • KSフィルター(3)
  • 大阪魂(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn-22」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニカプラスーパーソケットSN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器ミニカプラスーパーソケットSN型(細径ゴムホース取付用)日東工器
2,298税込2,528
1個
欠品中
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
相手側ホースサイズ内径Φ5× 内径Φ11材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80寸法H2(mm)六角19
ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用)日東工器(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ細径ゴムホース取り付け用(SN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H(Φmm)20.5寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズΦ5×Φ11(mm)
オートヒンジ AFD16H型 日東工器オートヒンジ AFD16H型日東工器
32,980税込36,278
1組
3日以内出荷から4日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1600mm以下用。
適合扉厚(mm)45以上適合扉高さ(mm)2400以下適合扉幅(mm)1600以下適合扉質量(kg)160以下適合ドアサイズDW1600mm以下、DH2400mm以下、DT45mm以上トルク(N・m)24.6以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
オートヒンジ AFD22型 日東工器オートヒンジ AFD22型日東工器
44,980税込49,478
1組
3日以内出荷から4日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅2200mm以下用。
適合扉厚(mm)50以上適合扉高さ(mm)2400以下適合扉幅(mm)2200以下適合扉質量(kg)240以下トルク(N・m)49.1以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式