カテゴリ

  • 空圧工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • 大阪魂(3)
  • アソー(2)
  • 日本研紙(2)
  • 熱研(2)
  • KSフィルター(2)
  • エスコ(1)
  • オイレス工業(1)
  • 岡崎精工(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • タンガロイ(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 内外電機(1)
  • 日本レヂボン(1)
  • ノーブランド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn120」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ブレードホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • ブレードホース用TSPカプラ ソケット 日東工器

    ブレードホース用TSPカプラ ソケット

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
    用途ブレードホース用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体水・作動油・空気など
  • ベビーベルトン 日東工器

    ベビーベルトン

    日東工器
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
  • パームオービタルサンダー 日東工器

    パームオービタルサンダー

    日東工器
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
    用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本仕様空気式トラスコ品番495-7725質量(kg)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.42使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)5ペーパ外径(Φmm)100
  • パームオービタルサンダー 日東工器

    パームオービタルサンダー

    日東工器(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。
    用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本トラスコ品番116-7120種別空気式研磨機質量(kg)0.73無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.42使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)5ペーパー径(Φmm)125