カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
「spc-04phb」の検索結果

キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)
日東工器¥499税込¥5491個当日出荷から3日以内出荷樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用)
日東工器¥599~税込¥659~1個当日出荷から8日以内出荷樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状パネル取付用材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]