カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • イワタツール(24)
  • JAPANNEXT(20)
  • CKD(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • TRUSCO(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • 日研工作所(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 南電機(2)
  • 田島メタルワーク(2)
  • 日本製線(2)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(2)
  • 三興マテリアルサプライ(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • KTC(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spc6」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器

    キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器

    キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)

    日東工器
    469税込516
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) 日東工器

    キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用)

    日東工器
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状パネル取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用) 日東工器

    キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    476税込524
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 電動ドライバ 日東工器

    電動ドライバ

    日東工器
    74,980税込82,478
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器

    ねじ締めカウンター専用ドライバ

    日東工器
    86,980税込95,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付仕様ビットアース付トルク調整無段階
  • ねじ締めカウンター用ドライバー 日東工器

    ねじ締めカウンター用ドライバー

    日東工器
    109,800税込120,780
    1本
    8日以内出荷
    用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm)入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)3(コネクタ付)仕様ビットアース:有、プッシュスタート質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)トルク調整無段階