カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- EIKO(栄工舎)(3)
- 協和精工(1)
「sr244」の検索結果

オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構あり)
日東工器¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整用途鋼製ドア用、屋内使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239材質(本体)鋼板表面処理メラミン樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度85°および150°ストップ機構あり最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)23本体円筒径(Φmm)34.5