カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- SUS(エスユーエス)(26)
- SMC(8)
- I-VALUE(7)
- ツツミ工業(6)
- KITZ(キッツ)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 兼工業(1)
- コクゴ(1)
- 光(1)
- 栃木屋(1)
- ACE(エース)(1)
- ミヤコ(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- コスモ・テック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sus sf-20」の検索結果

ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥4,098税込¥4,5081個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ SF型(おねじ取付用)
日東工器¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から翌々日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) ステンレス
日東工器¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]