カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- OKUTANI(1)
- ツツミ工業(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sus-20pm」の検索結果
特価

ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体水寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応