カテゴリ

  • 電動工具(10)
  • 空圧工具(4)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta9a633」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーボンブラシAss’y 日東工器

    カーボンブラシAss’y

    日東工器(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    ベルトンEB-10A等に使用しているカーボンブラシです
    適合ERB-30、EBS-10、ESH-80A
  • デルボ用カーボンブラシ 日東工器

    デルボ用カーボンブラシ

    日東工器(3件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合本体DLV8130-EJN・DLV8140-EJN
  • カーボンブラシASSY(2P)/EB-20A 日東工器

    カーボンブラシASSY(2P)/EB-20A

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • カーボンブラシASSY(2P) 日東工器

    カーボンブラシASSY(2P)

    日東工器
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
  • カーボンブラシASSY 日東工器

    カーボンブラシASSY

    日東工器
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    アトラエースLO-3550A用のカーボンブラシASSYです。2個入り。
    適合機種LO-3550A
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器(2件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ
    用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
  • カーボンブラシASSY(2P)/EHL-60 日東工器

    カーボンブラシASSY(2P)/EHL-60

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用。冷感防止、ラバーグリップ採用。簡単ベルト交換。角度調整で作業性アップ
    用途バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に!付属品研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器(3件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
    用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
  • ベルトン部品 日東工器

    ベルトン部品

    日東工器(10件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    適合B20N/EBS20部品番号20581
  • カーボンブラシ 日東工器

    カーボンブラシ

    日東工器
    3,798税込4,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合本体EBS-30A
  • オフセットブラケット Ass'y 日東工器

    オフセットブラケット Ass'y

    日東工器
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトに撓みができるため、曲面の加工を容易にします。
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器(2件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
    付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個長さ(mm)266質量(kg)0.69電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35電源コード(m)3トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート適合ビット(mm)対辺5