カテゴリ
- 空圧工具(9)
- 電動工具(6)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- エス・ピー・エアー(1)
- バクマ工業(1)
- 富士元工業(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- Entegris(1)
- K&N(1)
「tb09097」の検索結果

サーキットベベラーCB-01用チップ1ケース
日東工器¥31,980税込¥35,1781個当日出荷滑らかな仕上げ面を実現するスローアウエイチップです。 3面使用可能です。トラスコ品番777-1061適合機種CB-01摘要ステンレス材用
サーキットベベラー
日東工器¥81,980税込¥90,1781台翌日出荷付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個仕様空気式曲線面取り機トラスコ品番116-6298質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体寸法(mm)全長136面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]面取角度45°
電動ミニベベラー
日東工器¥159,800税込¥175,7801台当日出荷超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。用途ステンレス・軟鋼材の面取り。付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本電源(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)3.9面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R定格時間(分)連続キャブタイヤコード(m)4.0面取り角度(°)15~45
サーキットベベラー
日東工器¥189,800税込¥208,7801個翌日出荷から4日以内出荷滑らかな仕上面を実現するスローアウェイチップ(4面使用可)を採用しています。用途R面取り専用、橋梁部材のスカラップ部、ホール部のR面取りに仕様PSPC基準対応無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力軟鋼材3R空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口ナットカプラ65PNG面取り角度(°)45
電動ミニベベラー
日東工器¥72,980税込¥80,2781台当日出荷付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本仕様電動式小型面取り機二重絶縁トラスコ品番116-6484質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000定格電流(A)4.5定格消費電力(W)430本体寸法(mm)全長278面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5面取り角度(°)45
電動サーキットベベラー
日東工器(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個仕様電動式曲線面取り機トラスコ品番116-6301質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)4.8定格消費電力(W)450本体寸法(mm)全長400面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5面取り角度(°)45
空圧式ミニベベラー
日東工器¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷空気式小型面取り機付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6492質量(kg)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R空気消費量(m3/min)0.9使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]面取角度15~45°
ハンドベベラー
日東工器¥349,800税込¥384,7801台翌日出荷電動式開先・面取機付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本トラスコ品番116-6387電源(V)AC200三相(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)本体質量(kg)15定格出力(kW)0.4面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)面取り角度(°)15~45