カテゴリ
- 空圧工具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- 日本レヂボン(2)
- アズワン(1)
- 修理(1)
- MASTER AIR(1)
- トヨタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「tb10330」の検索結果
特価

マイトン MYGシリーズ
日東工器(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から6日以内出荷新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!使用圧力範囲(MPa)0.6
マイトン MYSシリーズ
日東工器¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から翌日出荷グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。使用圧力範囲(MPa)0.6
フィルタ兼マフラ
日東工器¥1,898税込¥2,0881台当日出荷材質(本体)66ナイロン質量(g)44使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.03交換目安2500時間耐圧(MPa)0.2有効面積(cm2)エレメント/224外径(ニップル)Φ8材質(エレメント)紙圧力損失0.0012~0.0015MPa at 20L/min
マイトン(ジスクサンダ)
日東工器¥46,980~税込¥51,678~1台翌々日出荷から3日以内出荷低頭タイプで被削材が見やすいです。グリップチューブで冷感防止します。サイレンサ付で消音効果があります。用途研磨作業に。2018年トラスコ掲載ページ5 0501