カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- SMC(12)
- 日動工業(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- アズワン(3)
- TRUSCO(3)
- 東芝(2)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2)
- イスカル(1)
- omron(オムロン)(1)
- CTK(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 十川産業(1)
- トップ工業(1)
- ベッセル(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- パロマ(1)
- ALPINE(1)
- セムコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
「tph-1」の検索結果

TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から翌々日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます