カテゴリ
- 空圧工具(16)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「tq15316」の検索結果
特価

エアータガネ
日東工器¥56,980税込¥62,6781台当日出荷細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。 シリーズ最軽量940kg(ホース込)。 簡単ニードル交換。 グリップ部Φ34で握りやすい。 ニードルが広がりにくい新設計。用途溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に付属品ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本打撃数(min-1[回/分])6000本体質量(kg)0.94(エアホース含む)空気消費量(m3/min)0.16針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)15/Φ2、6/Φ3使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
ジェットタガネ用ニードル
日東工器(4件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
ジェットタガネ
日東工器(3件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様軽量タイプトラスコ品番116-6000種別空気式高速多針タガネ質量(kg)1.4本体寸法(mm)158×150空気消費量(m3/min)0.15使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)150針径と本数(本)Φ2×29無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)
日東工器(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781台当日出荷作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様汎用タイプトラスコ品番116-6026全長(mm)245(本体)質量(kg)2.4空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)
日東工器¥86,980税込¥95,6781台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様汎用タイプトラスコ品番116-6042全長(mm)237(本体)質量(kg)2.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)
日東工器(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様低振動タイプトラスコ品番116-6034全長(mm)244(本体)質量(kg)2.75空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタガネ
日東工器¥55,980税込¥61,5781台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。付属品ニードルΦ3×180mm×3本(本体装着)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様小型・軽量タイプトラスコ品番116-6018種別空気式高速多針タガネ全長(mm)190(本体)質量(kg)0.98空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×7、Φ3×3無負荷打撃数(min-1)6000
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)
日東工器(4件のレビュー)¥97,980税込¥107,7781台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。付属品ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)ニードルΦ4×180mm×28本ニードルサポータΦ4×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様強力タイプトラスコ品番116-6778質量(kg)3.5本体寸法(mm)264×173空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応