カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • 日東工業
  • 未来工業(34)
  • 伊藤電気製作所(4)
  • 電成興業(34)
  • 日動電工(9)
  • 八州電工(18)
  • JAPPY(10)
  • タカチ電機工業(1)
  • オーム電機(1)
  • エスコ(17)
  • 三桂製作所(7)
  • ネグロス電工(5)
  • KIドリル(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • アメリカン電機(2)
  • サンカ(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 外山電気(2)
  • サンナップ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「プールbox」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公共建築工事標準仕様防水形プルボックス 日東工業公共建築工事標準仕様防水形プルボックス日東工業
7,198税込7,918特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
接地端子、パッキン付の公共建築工事標準仕様防水形プルボックスです。
仕様屋外用材質本体:鉄本体:プライマ塗装グレー(N7)規格IP44キャビネット板厚(mm)1.6(一辺が400以上は2.3)
TBJ 固定式分岐端子台 日東工業TBJ 固定式分岐端子台日東工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。取付方式直付け結線方式ネジ構造組合せ型仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
ステンレス防水形プルボックス 日東工業ステンレス防水形プルボックス日東工業
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
材質にステンレス(SUS304)を使用しています。 パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
仕様屋内・屋外兼用材質本体:ステンレス本体:塗装なし規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー1.5
公共建築工事標準仕様プルボックス 日東工業公共建築工事標準仕様プルボックス日東工業
3,698税込4,068
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FRP樹脂製 プルボックス 日東工業FRP樹脂製 プルボックス日東工業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様ねじ止め式カバー材質FRP樹脂板厚(mm)(カバー・ボディー)3保護等級IP55塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし
FRP樹脂製プルボックス 日東工業FRP樹脂製プルボックス日東工業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
材質本体:FRPRoHS指令(10物質対応)対応