カテゴリ

  • 制御機器(29)
    • アース・銅バー(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • ノーブランド(10)
  • ホシモト(10)
  • 篠原電機(11)
  • カメダデンキ(3)
  • 河村電器産業(7)
  • TRUSCO(2)
  • 泰和電気工業(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • SIEMENS(59)
  • TAKIGEN(タキゲン)(20)
  • MURATA(村田製作所)(16)
  • RS PRO(13)
  • ワゴジャパン(7)
  • 音羽電機工業(7)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 東洋技研(4)
  • Bel-Stewart(4)
  • VIBRA(新光電子)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銅バー」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースバーセット 日東工業アースバーセット日東工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質銅(アースバー)t4.0仕様M5質量(kg)0.6表面処理光沢スズめっきアースバー)外形寸法D(mm)83外形寸法W(mm)464.5外形寸法H(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
主幹100A・200A 二次送りセット 日東工業主幹100A・200A 二次送りセット日東工業
7,798税込8,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。 主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。 二次送りは電線配線の仕様となります。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)68用
アースバーセット 日東工業アースバーセット日東工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1組(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
カバースイッチ 補修パーツ 中性銅バー 日東工業カバースイッチ 補修パーツ 中性銅バー日東工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
セット内容1コ入
二次送りセット (階段型) 日東工業二次送りセット (階段型)日東工業
3,998税込4,398
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線用RoHS指令(10物質対応)対応
銅バー 日東工業銅バー日東工業
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
接地端子ユニット 日東工業接地端子ユニット日東工業
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。 (BP46-400UGを除く) ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。 ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
付属品取付ねじ付材質(樹脂部)変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
分岐リード板 日東工業分岐リード板日東工業
2,998税込3,298
1台ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・フラットタイプ 日東工業バーホルダ・フラットタイプ日東工業
8,498税込9,348
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
銅バーの幅によりお選びください。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入材質本体:ナイロン本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット(左側配置タイプ) 日東工業IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット(左側配置タイプ)日東工業
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
階段型バーホルダ 日東工業階段型バーホルダ日東工業
4,498税込4,948特価
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ねじ付RoHS指令(10物質対応)対応
CT取付ユニット 日東工業CT取付ユニット日東工業
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
他社製CTと組合わせてご利用できます。 LT取付台、ブレーカ取付台と合わせてご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、CTバー3コ、LT取付台(25LTのみ)1コ、スペーサ(40LTのみ)2コ材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
一次送りユニット 日東工業一次送りユニット日東工業
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
配・分電盤の一次送り(1回路)にご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、送りバー3コ材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
主幹リードバー (階段型) 日東工業主幹リードバー (階段型)日東工業
5,898税込6,488
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用付属品取付ねじ付材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・縦型 日東工業バーホルダ・縦型日東工業
3,998税込4,398
1組
5日以内出荷
銅バーを縦に固定することができます。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
二次分岐セット 日東工業二次分岐セット日東工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
付属品取付ねじ付材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)
主幹リードバー、ブレーカ取付台セット 日東工業主幹リードバー、ブレーカ取付台セット日東工業
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。
材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)表面処理光沢すずめっき(銅)
IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット 日東工業IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット日東工業
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)
セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(左側配置タイプ) 日東工業IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(左側配置タイプ)日東工業
4,698税込5,168
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
表面処理光沢すずめっき(銅)
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(右側配置タイプ) 日東工業IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(右側配置タイプ)日東工業
4,698税込5,168
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
表面処理光沢すずめっき(銅)
IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ)) 日東工業IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))日東工業
32,980税込36,278
1台
11日以内出荷から19日以内出荷
材質本体:銅、拡張バー:銅表面処理光沢すずめっき(銅)
連結バー 日東工業連結バー日東工業
3,198税込3,518
1組
5日以内出荷
仕様銅バーサイズt3×14セット内容5コ入材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ 日東工業バーホルダ日東工業
5,998税込6,598
1組(2個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:ポリエステル、ベース:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ ラグ端子タイプ 日東工業バーホルダ ラグ端子タイプ日東工業
3,398税込3,738
1セット(5個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ (Nタイプ) 日東工業バーホルダ (Nタイプ)日東工業
8,498税込9,348
1セット(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
専用の主幹リードバー(UN-J)との組合わせにより主幹ブレーカとの接続が簡単に行えます。 摘要の分岐リード板・Nタイプ、分岐取付台を使用することで、省施工、省スペース化できます。(分岐リード板使用時には、M6タップ付の銅バーをご利用ください。) 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質取付台:鋼板、樹脂部:ポリカーボネート表面処理取付台:溶融亜鉛めっき板厚(mm)(取付台)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
二次分岐セット 日東工業二次分岐セット日東工業
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応
アース・銅バー 日東工業アース・銅バー日東工業
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
適合機種(端子台)TBF-153/(ブレーカ)100AF(ピッチ25、高さ24)セット内容ワイドバーR×10個、ワイドバーS×5個定格通電電流(A)100
アース・銅バー 日東工業アース・銅バー日東工業
3,198税込3,518
1セット(30本)
4日以内出荷から5日以内出荷
分電盤ユニット 日東工業分電盤ユニット日東工業
87,980税込96,778
1台
9日以内出荷
情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。 さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。 既設の19インチラックへの搭載が可能です。 スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。 標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。 本体には入出線用の開口部を設けています。 保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。 分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。 プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。 また、工事による停電時間の削減が可能です。 背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)板厚(mm)1.2、1.6分岐内容PNX52T 2P 20A