カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- MURATA(村田製作所)(31)
- BOURNS(24)
- VISHAY(23)
- DiodesZetex(18)
- onsemi(16)
- KEMET(9)
- エスコ(8)
- 東芝(8)
- EPCOS(8)
- Texas Instruments(8)
- KYOCERA AVX(7)
- TDK(6)
- カナレ電気(6)
- YAGEO(6)
- ON SEMICONDUCTOR(5)
- CCS(シーシーエス)(5)
- 冨士電線(東京)(5)
- シルファー(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「150pf」の検索結果

PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード)
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付フィルターカセット
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷から7日以内出荷フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
フード付角形ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(2個)翌日出荷フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
SLP-K 換気扇付大型ルーバー
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷材質AES樹脂製寸法A(mm)250使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30/32寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)最大風量(m3/min)4.6/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/62
RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー
日東工業¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー
日東工業¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)最大風量(m3/min)4.7/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/63入力(W)30/20RoHS指令(10物質対応)対応