カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- スズキ(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- トヨタ(10)
- RS PRO(9)
- 日野自動車(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- エスコ(4)
- テンパール工業(4)
- アイセル(3)
- Wera(3)
- エレコム(3)
- NSK(日本精工)(2)
- サンドビック(2)
- THK(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ブランドをもっと見る
「20×52×15」の検索結果

GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品
日東工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ用途アイセーバー用分岐ブレーカ極数2P2E外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン定格電圧 AC V100/200
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付
日東工業¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から6日以内出荷付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
FC 非常コンセント盤 埋込形
日東工業¥54,980~税込¥60,478~1台9日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)140横(mm)400色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
電源サブラック RD86-L 背面出力タイプ
日東工業¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷15A抜止形コンセント出力仕様2PE付15A 5ヶ口(ダブルコンセント10ヶ口)単相2線 電圧100VNX52A 2P20A安全ブレーカ電源プラグコード付材質鉄質量(kg)6規格JIS外形寸法D(mm)325外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)50塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)